入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | トルクス |
ドライバーサイズ | T25 |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.373 " |
頭の高さ | 0.133 " |
ヘッド形式 | パン |
長さ | 1" |
材料 | 炭素鋼 |
測定システム | インチ |
番手 | 10-24 |
UPC | 048000000767 |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。