定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

タンパープルーフ スクリュー 400840 メタル スクリュー パン、#4-5/8 インチ長、100 個入り | AE4BAN 5HY65

TAMPER-PRUF SCREW 400840 メタルスクリューパン、#4-5/8 インチ長、100 個入り

在庫あり
アイテム:AE4BAN モデル:400840相互参照:5HY65

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,019 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemタッピング板金ねじ
ドライブの種類トルクス、セルフドリル
ドライバーサイズT10
終了亜鉛メッキ
頭径0.219 "
頭の高さ0.08 "
ヘッド形式パン
長さ5 / 8 "
材料肌焼き鋼
サイズ#4
測定システムインチ

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)6.86
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)2.79
HSコード7318141030
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TAMPER-PRUF SCREW 400840 メタルスクリューパン、#4-5/8 インチ長、100 個入り
¥3,019 /パック