入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フットブラケット |
ボア径 | 3/4, 7/8, 1-1/16 |
はめあい | 3/4"/7/8"/1-1/16" Bore |
材料 | アルミニウム |
全体の長さ(Overall Length) | 1.875 " |
番手 | 無し |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.29 |
船の長さ(cm) | 1.91 |
船幅(cm) | 2.62 |
HSコード | 8412909025 |
モデル | ボア径 | はめあい | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
L073790124 | 2 | 2 "ボア | 3.125 " | ¥3,455 | |
L073790032 | 3/4 | 3/4 "ボア | 1.625 " | ¥6,848 | |
L073790028 | 7 / 16、9 / 16 | 7/16 "/ 9/16"ボア | 1.375 " | ¥1,991 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。