入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低水カットオフ |
制御タイプ | エレクトロニック |
エンクロージャーの色 | グリーン |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 3 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 5.75 |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 4-13/32 |
入力電圧 | 24 VAC |
スイッチの数 | 1 |
動作範囲 | 3 / 4 " |
リレー | 7.5VACで120アンペア |
スイッチタイプ | 単極双投 |
タイプ | NPT |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9032896060 |
プロダクト | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRO243T-1 | 1-13/16 | 3.5 | 1-13/16 | 24 VAC | ¥32,229 | ||
LTA0243S-2 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 24 VAC | ¥32,963 | ||
LTA1203S-2 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 120 VAC | ¥32,963 | ||
LFA1203S-1 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 120 VAC | ¥53,904 | ||
LFM0243S-1 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 24 VAC | ¥58,811 | ||
LFM1203S-1 | 3 | 5.75 | 4-13/32 | 120 VAC | ¥58,811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。