入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロースイッチ |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | UL、CSA、CE |
接続サイズ | 1" |
連絡先の評価 | 22 / 125VACで250A |
注ぐ速さ | 流量は4.5〜9.5 gpm増加し、流量は3.5〜7gpm減少します |
Hz | 60 |
材料 | 真ちゅう、ステンレス鋼、EPDM、フルオロシリコーン |
最大周りの派遣社員。 | 176度 |
最大フローGPM | 1500 |
最大流体温度 | 250度 |
最大HP | 1に2 / 1 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | 32度 |
最小 流量 | 4.5 GPM |
最小流体温度 | 32度 |
動作速度範囲(FPM) | 3.5〜600 |
相 | 1 |
スイッチエンクロージャ | NEMA 1 |
スイッチタイプ | (2)SPDT |
タイプ | 産業 |
電圧 | 24/125/250 |
接液材料 | 真ちゅう、ステンレス鋼、EPDM、フルオロシリコーン |
船の重量(kg) | 1.11 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9032896060 |
プロダクト | モデル | 連絡先の評価 | 最大周りの派遣社員。 | 最大HP | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFSH1BR-1 | 22 / 125VACで250A | 176度 | 1に2 / 1 | SPDT | ¥61,684 | ||
IFSWSBR-1 | 10 / 125VACで250A | 151度 | 1/3 | SPDT | ¥66,151 | ||
IFSW2BR-1 | 15 / 125VACで250A | 176度 | 1 / 8から1 / 4へ | (2)SPDT | ¥69,073 | ||
IFS01BF-1 | 15 / 125VACで250A | 176度 | 1 / 8から1 / 4へ | SPDT | ¥44,648 | ||
IFS02BF-1 | 15 / 125VACで250A | 176度 | 1 / 8から1 / 4へ | (2)SPDT | ¥75,157 | ||
IFSH1BF-1 | 22 / 125VACで250A | 176度 | 1に2 / 1 | SPDT | ¥54,854 | ||
IFSWSBF-1 | 10/125で250A | 151度 | 1/3 | SPDT | ¥56,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。