定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TACOIFS01BF-1フロースイッチ3.5-600Spdt | AF9FCZ 29YM30

TACO IFS01BF-1 フロースイッチ 3.5 - 600 Spdt

在庫あり
アイテム:AF9FCZ モデル:IFS01BF-1相互参照:29YM30

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥44,648 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フロースイッチ
ボディ材質真鍮
コンプライアンスUL、CSA、CE
接続サイズ1"
連絡先の評価15 / 125VACで250A
注ぐ速さ流量は4.5〜9.5 gpm増加し、流量は3.5〜7gpm減少します
Hz60
材料真ちゅう、ステンレス鋼、EPDM、フルオロシリコーン
最大周りの派遣社員。176度
最大フローGPM1500
最大流体温度250度
最大HP1 / 8から1 / 4へ
マックス。 圧力250のプサイ
最小周りの派遣社員。32度
最小 流量4.5 GPM
最小流体温度32度
動作速度範囲(FPM)3.5〜600
1
スイッチエンクロージャNEMA 1
スイッチタイプSPDT
タイプ産業
電圧24/125/250
接液材料真ちゅう、ステンレス鋼、EPDM、フルオロシリコーン

発送情報:

船の重量(kg) 0.97
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)15.24
HSコード9032896060

商品の詳細:

  • 最大動作速度(FPM)(600)

製品バリエーション

プロダクトモデル連絡先の評価最大周りの派遣社員。最大HPスイッチタイプ価格
TACOIFSH1BR-1フロースイッチ3.5-600Fpm Spdt | AF9EYR 29YM38 IFSH1BR-122 / 125VACで250A176度1に2 / 1SPDT¥61,684
TACOIFSWSBR-1フロースイッチ3.5-600Fpm Spdt | AF9EYU 29YM40 IFSWSBR-110 / 125VACで250A151度1/3SPDT¥66,151
TACOIFSW2BR-1フロースイッチ3.5-600Fpm Spdt | AF9EYV 29YM41 IFSW2BR-115 / 125VACで250A176度1 / 8から1 / 4へ(2)SPDT¥69,073
TACO IFS02BF-1フロースイッチ3.5-600(2)Spdt | AF9FDA 29YM31 IFS02BF-115 / 125VACで250A176度1 / 8から1 / 4へ(2)SPDT¥75,157
TACOIFSH1BF-1フロースイッチ3.5-600Spdt | AF9FDB 29YM32 IFSH1BF-122 / 125VACで250A176度1に2 / 1SPDT¥54,854
TACO IFSH2BF-1フロースイッチ3.5-600(2)Spdt | AF9FDC 29YM33 IFSH2BF-122 / 125VACで250A176度1に2 / 1(2)SPDT¥63,113
TACOIFSWSBF-1フロースイッチ3.5-600Fpm Spdt | AF9FDD 29YM34 IFSWSBF-110/125で250A151度1/3SPDT¥56,860

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TACO IFS01BF-1 フロースイッチ 3.5 - 600 Spdt
¥44,648 /単価