アイテム価格 | エアセパレーター |
(F)NPT接続(インチ) | 2 |
接続 | 2 "(F)NPT |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 240度 |
全体の高さ | 8.437 " |
タイプ | オートマチック |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481809015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。