SHURTAPE DP050 両面テープ 48mm×50m PK24
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
アイテム価格 | 両面テープ |
接着剤 | アクリル |
バッキング材 | ポリエステル |
コアサイズ | 3" |
ライナーカラー | ホワイト |
パフォーマンス温度 | -5度F175度F |
形状 | 連続ロール |
テープカラー | クリア |
厚さ | 3.5mil。 |
船の重量(kg) | 12.75 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 29.72 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。