入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水循環ポンプ |
アンプ | 0.28 |
最高効率 GPM @ Head | 7 gpm @ 5フィート |
コンプライアンス | 低鉛、NSF-372 |
接続スタイル | FNPT |
ドライブの種類 | 直接 |
対面寸法 | 4" |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/40 |
インペラ材質 | ノリル(R) |
インレット/アウトレットサイズ | 3 / 4 " |
長さ | 5.625 " |
ループ構成 | Open |
最大GPM @ヘッド | 12 gpm @ 1フィート |
マックス。 使用圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 230度F |
メカニカルシール | いいえ |
最小GPM @ヘッド | 1 gpm @ 8フィート |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
ポンプマウント | 列をなして |
ポンプタイプ | インライン、ウェットローター |
RPM | 3250 |
シャフト材質 | セラミック |
シャットオフ | 10のフィート |
熱保護 | インピーダンス |
電圧 | 230 |
幅(Width) | 3 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インレット/アウトレットサイズ | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 長さ | 最大GPM @ヘッド | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | メカニカルシール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-F4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6フィート | 5.625 " | 19 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥40,024 | ||
005-SF4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6フィート | 5.625 " | 19 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥68,833 | ||
006-BC8Y | 1 / 2 " | 0.28 | 7 gpm @ 5フィート | 5.125 " | 12 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 220度F | いいえ | ¥66,242 | ||
0010-MSF2-IFC | - | 1.10 | 15 gpm @ 7フィート | 6.5 " | 28 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥110,453 | ||
VR20-1 | 2" | 3.5 | 125 gpm @ 16フィート | - | 230 gpm @ 0フィート | 175のプサイ | 230度F | いいえ | ¥932,649 | ||
007-SF5-IFC | - | 0.76 | 8 gpm @ 6フィート | 6.125 " | 16 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥124,637 | ||
009-SF5-IFC | - | 1.4 | 6 gpm @ 18フィート | 7" | 10.5 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥156,946 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。