TACO VR20-1 循環ポンプ 閉 035 ~ 1.088 馬力
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
アイテム価格 | 温水循環ポンプ |
アンプ | 3.5 |
最高効率 GPM @ Head | 125 gpm @ 16フィート |
コンプライアンス | ETL |
ドライブの種類 | 直接 |
対面寸法 | 11 " |
高さ | 16.75 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 0.035〜1.088 |
インペラ材質 | 304ステンレススチール |
インレット/アウトレットサイズ | 2" |
ループ構成 | 閉店 |
最大GPM @ヘッド | 230 gpm @ 0フィート |
マックス。 使用圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 230度F |
メカニカルシール | いいえ |
速度の数 | 変数 |
相 | 1 |
ポンプマウント | 列をなして |
ポンプタイプ | インライン、ウェットローター |
RPM | 3000 |
シャフト材質 | 431ステンレススチール |
シャットオフ | 45.5のフィート |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 110〜240 |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 28.26 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | SI |
プロダクト | モデル | インレット/アウトレットサイズ | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 長さ | 最大GPM @ヘッド | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | メカニカルシール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-F4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6フィート | 5.625 " | 19 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥42,266 | ||
005-SF4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6フィート | 5.625 " | 19 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥71,706 | ||
006-BC8Y | 1 / 2 " | 0.28 | 7 gpm @ 5フィート | 5.125 " | 12 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 220度F | いいえ | ¥68,276 | ||
006-ST8Y | 3 / 4 " | 0.28 | 7 gpm @ 5フィート | 5.625 " | 12 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥72,972 | ||
0010-MSF2-IFC | - | 1.10 | 15 gpm @ 7フィート | 6.5 " | 28 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥113,844 | ||
007-SF5-IFC | - | 0.76 | 8 gpm @ 6フィート | 6.125 " | 16 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥124,542 | ||
009-SF5-IFC | - | 1.4 | 6 gpm @ 18フィート | 7" | 10.5 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥154,105 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。