入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水循環ポンプ |
アンプ | 1.10 |
最高効率 GPM @ Head | 18 gpm @ 7フィート |
接続スタイル | フランジ付き |
ドライブの種類 | 直接 |
対面寸法 | 6-3 / 8」 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/8 |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
インレット/アウトレットサイズ | 3 / 4 " |
長さ | 7.25 " |
ループ構成 | 閉店 |
最大GPM @ヘッド | 30 gpm @ 1フィート |
マックス。 使用圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 230度F |
メカニカルシール | いいえ |
最小GPM @ヘッド | 4 gpm @ 10フィート |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
ポンプマウント | 列をなして |
ポンプタイプ | インライン、ウェットローター |
RPM | 3250 |
シャフト材質 | セラミック |
シャットオフ | 11のフィート |
熱保護 | インピーダンス |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 5.38 " |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インレット/アウトレットサイズ | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 長さ | 最大GPM @ヘッド | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | メカニカルシール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-F4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6フィート | 5.625 " | 19 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥40,024 | ||
005-SF4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 gpm @ 6フィート | 5.625 " | 19 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥68,833 | ||
006-BC8Y | 1 / 2 " | 0.28 | 7 gpm @ 5フィート | 5.125 " | 12 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 220度F | いいえ | ¥66,242 | ||
006-ST8Y | 3 / 4 " | 0.28 | 7 gpm @ 5フィート | 5.625 " | 12 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥65,683 | ||
0010-MSF2-IFC | - | 1.10 | 15 gpm @ 7フィート | 6.5 " | 28 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥110,453 | ||
VR20-1 | 2" | 3.5 | 125 gpm @ 16フィート | - | 230 gpm @ 0フィート | 175のプサイ | 230度F | いいえ | ¥932,649 | ||
007-SF5-IFC | - | 0.76 | 8 gpm @ 6フィート | 6.125 " | 16 gpm @ 1フィート | 125のプサイ | 230度F | いいえ | ¥124,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。