入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動モータースターター |
アンペアAC | 35〜50 |
深さ | 4.39 " |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 4.72 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 3 |
HP @ 1フェーズ-230V | 10 |
HP @ 3フェーズ-200V | 15 |
HP @ 3フェーズ-208V | 15 |
HP @ 3フェーズ-230V | 15 |
HP @ 3フェーズ-240V | 15 |
HP @ 3相-460-575V | 30/40 |
HP @ 3フェーズ-460V | 30 |
HP @ 3フェーズ-480V | 30 |
HP @ 3フェーズ-575V | 40 |
最大電圧 | 600 VAC |
Number of Poles | 3 |
演算子 | 55mmロータリーノブ |
過負荷リレーアンプ設定 | 35〜50A |
表示灯 | いいえ |
感度 | いいえ |
スタータータイプ | IECスタイル |
幅(Width) | 2.16 " |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。