SUREBONDER TC-711-11P ホットメルト接着剤スティック タン 5/8 x 2 インチ PK600
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
アイテム価格 | ホットメルトのりスティック |
塗布時間 | 10秒。 |
色 | タン/アンバー |
直径 | 5 / 8 " |
フルキュア | 24時間 |
長さ | 2" |
剪断強度 | 指定なし |
基板 | 段ボール、板紙、木材などのほとんどの多孔質材料 |
温度。 範囲 | -20度から130度F |
抗張力 | 指定なし |
船の重量(kg) | 5.27 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 32.39 |
船幅(cm) | 24.77 |
HSコード | 3506910000 |
プロダクト | モデル | 塗布時間 | 色 | 直径 | 長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-6 | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 4" | -20度から140度F | ¥354 | ||
711R15-5P | 10秒。 | タン/アンバー | 7 / 16 " | 15 " | -20度から130度F | ¥7,807 | ||
711R15-25P | 10秒。 | タン/アンバー | 7 / 16 " | 15 " | -20度から130度F | ¥36,035 | ||
725R10-1P | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 10 " | -20度から140度F | ¥1,581 | ||
725R10-5P | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 10 " | -20度から140度F | ¥7,341 | ||
725R10-25P | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 10 " | -20度から140度F | ¥32,533 | ||
Q601-5P | 5秒。 | タン/アンバー | 5 / 8 " | 10 " | -20度から150度F | ¥11,200 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。