入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホットメルトのりスティック |
塗布時間 | 60秒。 |
色 | クリア |
直径 | 7 / 16 " |
フルキュア | 24時間 |
長さ | 4" |
剪断強度 | 指定なし |
基板 | 高温: ほとんどのプラスチック、金属、木材、カーペット、室内装飾品など、低温: 発泡体、紙、その他のデリケートな素材 |
温度。 範囲 | -20度から140度F |
抗張力 | 指定なし |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3506910000 |
プロダクト | モデル | 塗布時間 | 色 | 直径 | 長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711R15-5P | 10秒。 | タン/アンバー | 7 / 16 " | 15 " | -20度から130度F | ¥7,807 | ||
711R15-25P | 10秒。 | タン/アンバー | 7 / 16 " | 15 " | -20度から130度F | ¥36,035 | ||
725R10-1P | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 10 " | -20度から140度F | ¥1,581 | ||
725R10-5P | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 10 " | -20度から140度F | ¥7,341 | ||
725R10-25P | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 10 " | -20度から140度F | ¥32,533 | ||
Q601-5P | 5秒。 | タン/アンバー | 5 / 8 " | 10 " | -20度から150度F | ¥11,200 | ||
Q711-5P | 10秒。 | タン/アンバー | 5 / 8 " | 10 " | -20度から130度F | ¥9,711 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。