SUREBONDER 601R15 ホットメルト接着剤スティック タン 7/16 インチ PK300
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
アイテム価格 | ホットメルトのりスティック |
塗布時間 | 5秒。 |
色 | (フィニアン・タン) |
直径 | 7 / 16 " |
フルキュア | 24時間 |
長さ | 15 " |
剪断強度 | 指定なし |
基板 | 段ボール、板紙、木材などの多孔質材料、カートンの封止に最適 |
温度。 範囲 | -20度から140度F |
抗張力 | 指定なし |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 26.67 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 塗布時間 | 色 | 直径 | 長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-6 | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 4" | -20度から140度F | ¥354 | ||
711R15-5P | 10秒。 | タン/アンバー | 7 / 16 " | 15 " | -20度から130度F | ¥7,807 | ||
711R15-25P | 10秒。 | タン/アンバー | 7 / 16 " | 15 " | -20度から130度F | ¥36,035 | ||
725R10-1P | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 10 " | -20度から140度F | ¥1,581 | ||
725R10-5P | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 10 " | -20度から140度F | ¥7,341 | ||
725R10-25P | 60秒。 | クリア | 7 / 16 " | 10 " | -20度から140度F | ¥32,533 | ||
Q601-5P | 5秒。 | タン/アンバー | 5 / 8 " | 10 " | -20度から150度F | ¥11,200 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。