定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ADVANTECH 35BS8H ふるい #35 B/s 8 インチ ハーフハイト | AA4GMZ 12M534

ADVANTECH 35BS8Hふるい#35 B / s8インチハーフハイト

在庫あり
アイテム:AA4GMZ モデル:35BS8H相互参照:12M534

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,470 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格米国標準試験ふるい
フレーム内径8"
フレーム材料真鍮
網目サイズ#35
メッシュサイズ範囲M
開口部サイズ500ミクロンm
外径8"
全体の深さ1"
スクリーン素材ステンレス鋼
タイプ織布テストふるい
線径0.315 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)5.72
船の長さ(cm)22.86
船幅(cm)22.86
HSコード9604000000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル線径フレーム内径フレーム材料網目サイズメッシュサイズ範囲開口部サイズ外径全体の深さ価格
ADVANTECH 8SS12F ふるい #8 S/s 12 インチ フルハイト | AA4GKC 12M467 8SS12F1 mm12 "ステンレス鋼#8M2.36 mm12 "3.25 "¥40,383
ADVANTECH 8SS12H ふるい #8 S/s 12 インチ ハーフハイト | AA4GKD 12M468 8SS12H1 mm12 "ステンレス鋼#8M2.36 mm12 "1.625 "¥40,383
ADVANTECH 80SS12F ふるい #80 S/s 12 インチ フルハイト | AA4GKE 12M469 80SS12F0.125 mm12 "ステンレス鋼#80M180ミクロンm12 "3.25 "¥40,383
ADVANTECH 80SS12H ふるい #80 S/s 12 インチ ハーフハイト | AA4GKF 12M470 80SS12H0.125 mm12 "ステンレス鋼#80M180ミクロンm12 "1.625 "¥40,383
ADVANTECH .265"BS8F ふるい .265 B/s 8 インチ フルハイト | AA4GKG 12M471 .265 "BS8F1.8 mm8"真鍮0.265 "粗い6.7 mm8"2"¥16,402
ADVANTECH .265"BS8H ふるい .265 B/s 8 インチ ハーフハイト | AA4GKH 12M472 .265 "BS8H1.8 mm8"真鍮0.265 "粗い6.7 mm8"1"¥16,470
ADVANTECH .530"BS8H ふるい .530 B/s 8 インチ ハーフハイト | AA4GKJ 12M473 .530 "BS8H2.8 mm8"真鍮0.53 "粗い13.2 mm8"1"¥16,470

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ADVANTECH 35BS8Hふるい#35 B / s8インチハーフハイト
¥16,470 /単価