入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプカッター |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | 鋳造アルミニウム |
カット | PVC |
切削作用 | ラチェット |
切削能力 | 2" |
ハンドル材料 | 鋳造アルミニウム |
高さ | 13.08 " |
長さ | 13 " |
外径 | 2 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
サイズ | 2" |
体積重量 | 0.9081 |
幅(Width) | 5.3 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 14.61 |
HSコード | 8203400000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 切削能力 | 高さ | 長さ | 外径 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37118 | 1" | 12 " | 1.637 " | 1 5 / 8 " | 1" | 5.27 " | ¥2,778 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。