入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 内部パイプレンチ |
容量 | 1 / 2 " |
構造 | 合金鋼 |
高さ | 7.5 " |
六角サイズ | 0.5 " |
長さ | 1.05 " |
材料 | 合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
パイプ容量 | 1 / 2 " |
サイズ | 1 / 2 " |
ソケットサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 内部パイプ |
UPC | 017197052125 |
体積重量 | 0.657 |
幅(Width) | 3.3 " |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 21.72 |
船幅(cm) | 9.53 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。