入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直管レンチ |
深さ | 1.3 " |
高さ | 21.5 " |
長さ | 24 " |
パイプ容量 | 3" |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 2.65 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 90.81 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。