入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レンチ |
構造 | 鋳造金属 |
演算 | 配管バルブの取り付け、取り外しに |
高さ | 1.15 " |
六角サイズ | 1.75 |
長さ | 11.75 " |
ナット容量 | 1 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.375 |
タイプ | マニュアル |
体積重量 | 0.7614 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 31.12 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 構造 | 演算 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3930 | 亜鉛 | ポップアッププラグとバスケットストレーナーを簡単に取り付けるため | POプラグ | ¥3,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。