SUPER-STRUT ZAB202 アングルブラケット 90度
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラケット |
終了 | 金メッキ |
高さ | 1-7 / 8」 |
長さ | 2" |
材料 | 鋼 |
穴の数 | 2 |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 1-5 / 8」 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 穴の数 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB205M | 金メッキ | - | 3 1 / 2 " | 鋼 | - | 0.24 " | - | 見積依頼
| |
AB202M | 金メッキ | - | 2" | 鋼 | - | 1 / 4 " | - | 見積依頼
| |
AB299MODSS316 | - | 2" | 2" | ステンレス鋼 | 2 | 1 / 4 " | - | 見積依頼
| |
S201-L-16-HDG | 溶融亜鉛めっき | 4-7 / 16」 | 16 " | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
| |
N205SS316XNUMX | - | 3-7 / 8」 | 3-3 / 4」 | ステンレス鋼 | 4 | - | - | 見積依頼
| |
N205-GR | ウレタンパウダー | 3-7 / 8」 | 3-3 / 4」 | 鋼 | 4 | - | - | 見積依頼
| |
N205-EG | 電気亜鉛メッキ | 3-7 / 8」 | 3-3 / 4」 | 鋼 | 4 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。