SUPER-STRUT U501-SS ビームクランプ、ステンレススチール

アイテム: CF4XLD モデル: U501-SS
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ビームクランプ
長さ2-3 / 8」
材料ステンレス鋼
幅(Width)3"

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)終了長さ材料最大あごの開口部マックス 負荷ロッドサイズサイズ価格
SUPER-STRUT 500-SC ビームクランプ 1/4 インチ可鍛鉄 PK50 | AG9HNE 20LA58 500-SC-電気めっき-可鍛鉄----¥23,806
SUPER-STRUT542サイドビームクランプ| CF4XDZ 5422"金メッキ2-1 / 16」--1 / 2 "--
見積依頼
SUPER-STRUT U543-HDGビームクランプ、溶融亜鉛めっき| CF4XLA U543-HDG-溶融亜鉛めっき-------
見積依頼
SUPER-STRUT U520ビームクランプ、スチール| CF4XLB U520-金メッキ------
見積依頼
SUPER-STRUT U514A-HDGビームクランプ、溶融亜鉛めっき| CF4XLC U514A-HDG-溶融亜鉛めっき------
見積依頼
SUPER-STRUT U505HDGビームクランプ、溶融亜鉛めっき| CF4XQP U505HDG-溶融亜鉛めっき------
見積依頼
SUPER-STRUT U505ビームクランプ、スチール| CF4XRC U505-金メッキ------
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SUPER-STRUT U501-SS ビームクランプ、ステンレススチール