入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル六角ナット |
色 | シルバー |
深さ | 0.438 " |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
材料 | 冷間成形鋼 |
厚さ | 0.226 " |
番手 | 1 / 4 " |
幅(Width) | 0.505 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 厚さ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E145 1 / 2EG | 0.75 " | 0.448 " | 1 / 2 " | 0.866 " | ¥1,976 | ||
E145 3 / 8EG | 0.56 " | 0.337 " | 3 / 8 " | 0.65 " | ¥1,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。