SUPER-STRUT C775L-5/8-B ビームクランプ、5/8 インチサイズ
アイテム:CF4YHE
モデル:C775L-5 / 8-B
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビームクランプ |
材料 | 鋼 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | ロッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
C775L-7 / 8 | 鋼 | - | - | 見積依頼
|
C775L-3 / 4 | 鋼 | - | - | 見積依頼
|
C775L-1 / 2SS | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
C775L-3 / 8-SS | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
C775L-5 / 8 | 鋼 | - | - | 見積依頼
|
C775L-3 / 4B | 鋼 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。