入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルクレビスハンガー |
色 | ブラック |
コンジットサイズ | 4" |
深さ | 1-1 / 4」 |
終了 | Painted |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
タイプ | 調節可能 |
幅(Width) | 6.25 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | コンジットサイズ | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
C710 2B | 2" | 1" | 3.25 " | ¥1,096 | |
C710 2-1 / 2B | 2.5 " | 1-1 / 4」 | 4.5 " | ¥1,982 | |
C710 3B | 3" | 1-1 / 4」 | 5.25 " | ¥1,895 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。