SUPER-STRUT C302C-10EG コンクリートインサート、長さ 10 フィート、電気亜鉛メッキ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリートインサート |
深さ | 1-3 / 8」 |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
ゲージ | 12 |
長さ | 10 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 1-5 / 8」 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 終了 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C302-20 | 1-3 / 8」 | - | 20のフィート | 13 / 16 " | - | 見積依頼
| |
B302C-10EG | 1-13 / 16」 | 電気亜鉛メッキ | 10 " | 1-5 / 8」 | - | 見積依頼
| |
B302C-20 | 1-13 / 16」 | 金メッキ | 20のフィート | 1-5 / 8」 | - | 見積依頼
| |
C302C-20 | 1-13 / 16」 | 金メッキ | 20のフィート | 1-5 / 8」 | - | 見積依頼
| |
B302C-10 | 1-13 / 16」 | 金メッキ | 10 " | 1-5 / 8」 | - | 見積依頼
| |
C302C-10 | 1-3 / 8」 | 金メッキ | 10 " | 1-5 / 8」 | - | 見積依頼
| |
AB102-3 / 8EG | - | 電気亜鉛メッキ | - | 5 / 8 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。