入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルアングラーパイプクランプ |
色 | ゴールド |
コンジットサイズ | 1.5 " |
EMTサイズ | 1-1 / 2インチ |
終了 | 金メッキ |
長さ | 3.25 " |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
リジッド/パイプサイズ(インチ) | 1-1/2 |
厚さ | 12Ga。 |
タイプ | ユニバーサル、ロードデザイン800ポンド。 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | コンジットサイズ | 長さ | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C109 1 / 2 | 1 / 2 " | - | 14Ga。 | ユニバーサル、ロードデザイン400ポンド。 | ¥6,853 | |
C109 3 / 4 | 3 / 4 " | 2.25 " | 14Ga。 | ユニバーサル、ロードデザイン500ポンド。 | ¥5,208 | |
C109 1 | 1" | 2.5 " | 14Ga。 | ユニバーサル、ロードデザイン500ポンド。 | ¥5,697 | |
C109 1 1/4 | 1.25 " | 2.75 " | 14Ga。 | ユニバーサル、ロードデザイン500ポンド。 | ¥7,917 | |
C109 2 | 2" | 3.75 " | 12Ga。 | ユニバーサル、ロードデザイン800ポンド。 | ¥11,266 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。