入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル接続プレート |
色 | ゴールド |
深さ | 5-3 / 8」 |
終了 | 金メッキ |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
鋼の厚さ | 1/4インチ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | フラットウェブT、5穴 |
幅(Width) | 5.38 " |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 終了 | 長さ | 材料 | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB207 | 1.62 " | ゴールド | 5-3 / 8」 | 金メッキ | - | 熱間圧延炭素鋼 | 1 / 4 " | フラットストレート、3穴 | ¥1,355 | ||
AB220 | 3.5 " | ゴールド | 5-3 / 8」 | 金メッキ | - | 熱間圧延炭素鋼 | 1 / 4 " | フラットティー、4穴 | ¥1,963 | ||
AB253 | 5.38 " | ゴールド | 5-3 / 8」 | 金メッキ | - | 熱間圧延炭素鋼 | 1 / 4 " | フラットクロス、5穴 | ¥2,679 | ||
AB206 | 3.5 " | ゴールド | 1-5 / 8」 | 金メッキ | - | 熱間圧延炭素鋼 | 1/4 | フラットストレート、2穴 | ¥1,045 | ||
AB263 | 5.38 " | ゴールド | 5-3 / 8」 | 金メッキ | - | 熱間圧延炭素鋼 | 1 / 4 " | フラットコーナー、5穴 | ¥5,614 | ||
AB206EG | 3.5 " | シルバー | 1-5 / 8」 | 電気亜鉛メッキ | - | 熱間圧延炭素鋼 | 1/4 | フラットストレート、2穴 | ¥816 | ||
X207 | 1.62 " | ゴールド | 7-1 / 4」 | 金メッキ | 7.25 " | 熱間圧延炭素鋼 | 1 / 4 " | フラットストレート、4穴 | ¥1,897 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。