入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネルアングルブラケット |
色 | ゴールド |
深さ | 3" |
終了 | 金メッキ |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
厚さ | 1/4 |
タイプ | 45度、鈍角 |
UPC | 616013267912 |
幅(Width) | 2 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 終了 | 材料 | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB299 | ゴールド | 2" | 金メッキ | 熱間圧延炭素鋼 | 1/4 | 90度、タブ付き2穴 | 1.62 " | ¥1,823 | ||
X201 | ゴールド | 4-7 / 8」 | 金メッキ | 熱間圧延炭素鋼 | 1/4 | 90度、長い調整可能なスロット | 1.88 " | ¥2,195 | ||
X299 | ゴールド | 2-5 / 8」 | 金メッキ | 熱間圧延炭素鋼 | 1/4 | 90度、短い調整可能なスロット | 1.62 " | ¥1,700 | ||
AB225 | ゴールド | 3-1 / 2」 | 金メッキ | 熱間圧延炭素鋼 | 1/4 | 45度、急性 | 2 1 / 2 " | ¥1,472 | ||
AB202 | ゴールド | 2" | 金メッキ | 熱間圧延炭素鋼 | 1 / 4 " | 90度、2穴 | 1.62 " | ¥913 | ||
AB205 | ゴールド | 3-1 / 2」 | 金メッキ | 熱間圧延炭素鋼 | 1 / 4 " | 90度、4穴 | 4.12 " | ¥1,976 | ||
AB204 | ゴールド | 2-1 / 4」 | 金メッキ | 熱間圧延炭素鋼 | 1/4 | 90度、3穴 | 3.5 " | ¥1,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。