SUPER-STRUT AB-213SS316 チャンネル平板 90度
アイテム:CF4ZLX
モデル: AB-213SS316
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | チャンネル平板 |
高さ | 4-1 / 8」 |
長さ | 3 1 / 2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
穴の数 | 2 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 取付穴径 | 穴の数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB263EG | 5.38 " | 電気亜鉛メッキ | - | - | 冷間成形鋼 | - | - | 6穴、コーナー | ¥4,301 | ||
X207EG | 1.62 " | 電気亜鉛メッキ | - | - | 冷間成形鋼 | - | - | 4穴、ストレート | ¥1,540 | ||
AB263HDG | 5-3 / 8」 | - | 5-3 / 8」 | - | 鋼 | - | 5 | - | - | 見積依頼
| |
AB208 | 1.63 " | 金メッキ | - | 4.88 " | 鋼 | 0.563 " | 3 | - | - | 見積依頼
| |
AB257-EG | - | 電気亜鉛メッキ | 3-1 / 2」 | 5-3 / 8」 | 鋼 | 9 / 16 " | 4 | - | - | 見積依頼
| |
AB256 | 3-1 / 2」 | - | 3-1 / 4」 | - | 鋼 | - | 4 | - | - | 見積依頼
| |
X-208-EG | - | - | - | - | 鋼 | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。