SUPER-STRUT A716-1-5/8-SS ビームクランプ、1-5/8 インチサイズ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビームクランプ |
材料 | ステンレス鋼 |
最大クランプ径 | 1-5 / 8」 |
幅(Width) | 2.07 " |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 材料 | 最大クランプ径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A716-7 / 8EG | 電気亜鉛メッキ | 鋼 | 7 / 8 " | 1.31 " | - | 見積依頼
|
A716-7 / 8SS | - | ステンレス鋼 | 7 / 8 " | 1.31 " | - | 見積依頼
|
A716-5 / 8EG | 電気亜鉛メッキ | 鋼 | 5 / 8 " | 1.06 " | - | 見積依頼
|
A716-5 / 8SS | - | ステンレス鋼 | 5 / 8 " | 1.06 " | - | 見積依頼
|
A716-3 / 8EG | 電気亜鉛メッキ | 鋼 | 3 / 8 " | 0.82 " | - | 見積依頼
|
A716-3 / 8SS | - | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 0.82 " | - | 見積依頼
|
A716-3 / 4EG | 電気亜鉛メッキ | 鋼 | 3 / 4 " | 1.2 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。