入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルジョイナーフィッティング |
色 | シルバー |
深さ | 1-5 / 8」 |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
長さ | 7.25 " |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
厚さ | 1/4 |
タイプ | U字型、4穴 |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 1.11 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。