入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネルリジッドパイプクランプ |
ケーブル範囲 | 2.500〜2.875インチ |
色 | ゴールド |
コンジットサイズ | 2.5 " |
深さ | 1.25 " |
終了 | 金メッキ |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
リジッド/パイプサイズ(インチ) | 2-1/2 |
厚さ | 12Ga。 |
タイプ | OD 2.875、負荷設計1000ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル範囲 | コンジットサイズ | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
702 3 | 3.000〜3.500インチ | 3" | 12Ga。 | OD 3.500、負荷設計1650ポンド。 | ¥15,510 | |
702 3 1 / 2 | - | 3.5 " | 11Ga。 | OD 4.000、負荷設計1650ポンド。 | ¥27,023 | |
702 4 | 4.000〜4.500インチ | 4" | 11Ga。 | OD 4.500、負荷設計1650ポンド。 | ¥28,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。