入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度アラーム |
アラーム設定 | 温度の上昇または下降時にアクティブ化 |
連絡先の評価 | 5A @ 120 VAC |
コード長 | 72 " |
深さ | 1.625 " |
高さ | 4.875 " |
表示 | 可聴および視覚 |
電源 | 120 VAC |
温度。 範囲 | -10度から80度F |
時間遅延 | 0または1時間 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8531100045 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。