アイテム価格 | 液体充填フードサービス温度計 |
正確さ | +/- 2度F、+ / -1度C |
ケースの材質 | プラスチック |
サイズダイヤル | 1" |
直径 | 1" |
ディスプレイ | アナログ |
長さ | 6" |
金属検出可能 | いいえ |
茎の長さ | 4.5 " |
ステム素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -40度から10度 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 4.06 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。