入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低圧スイッチ |
閉じる(PSI) | 80 |
差圧 | +/- 5 PSI |
取り付け | 直接 |
オープン(PSI) | 40 |
圧力接続 | 1/4 "メスSAE |
スイッチアクション | 低圧で開きます |
スイッチタイプ | SPST |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。