入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアデータロガー |
正確さ | +/- 1度F温度、+ / -2%RH |
バッテリーの持続時間 | 6 年 |
と互換性 | Windows 2000、XP、Vista |
深さ | 0.5 " |
高さ | 3" |
インタフェース | USB |
相対湿度範囲 | 0%に99 |
サンプルポイントストレージ | 21 KB |
温度。 範囲 | -40度から158度 |
時間間隔 | 1秒から18時間 |
タイプ | 温度と湿度 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9025801000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 温度。 範囲 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL300T | +/- 1度F | 1.5 " | 0.5 " | ミニデータロガー | -40度から160度 | 温度 | 3" | ¥19,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。