入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制限制御 |
回路#1スイッチが@(F)を閉じる | 140 |
回路#1スイッチが開く@(F) | 180 |
差動プローブ | 40度F |
要素タイプ | 挿入 |
高さ | 2.875 " |
誘導アンペア@ 120V | 3 |
誘導アンペア@ 240V | 1.5 |
抵抗アンプ@ 120V | 15 |
スイッチアクション | 上昇時に開く |
スイッチタイプ | SPST |
タイプ | 固定温度、自動リセットプレナムマウント |
電圧範囲 | 120/240/480 |
幅(Width) | 1.88 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。