アイテム価格 | サーキュラーチャートレコーダー |
バッテリーの持続時間 | 48時間 |
チャートサイズ(インチ) | 6 |
露点範囲 | センサー依存 |
デジタル表示 | 有り |
圧力範囲 | センサー依存 |
録音時間 | 1.5時間から31日 |
相対湿度範囲 | センサー依存 |
リモートプローブ | 有り |
温度。 範囲 | センサー依存 |
タイプ | リモートリーディングユニバーサル |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。