SUNCAST BMS4700 収納用水平シェッド、幅 70-1/2 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋外保管庫 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
容量 | 70 cu。 ft。 |
色 | トープ/ブロンズ |
構造 | 耐久性のある樹脂 |
深さ | 44.25 " |
ドア開口部の高さ | 46.5 " |
ドア開口幅 | 63.5 " |
ドア | ワイドダブル |
高さ | 52 " |
深さの内側 | 38.5 " |
内側の高さ | 49.5 " |
内側の長さ | 65.5 " |
内幅 | 65.5 " |
材料 | 樹脂 |
全体の深さ | 44.25 " |
全体の高さ | 52 " |
全体の長さ(Overall Length) | 70.5 " |
全幅 | 70.5 " |
タイプ | 組み立てられていません |
幅(Width) | 70.5 " |
船の重量(kg) | 63.05 |
船高(cm) | 33.27 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 117.35 |
HSコード | 9406008090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。