SUNCAST BMS8700 屋外物置小屋 幅 100-1/2 インチ x 奥行き 85-3/4 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋外保管庫 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
容量 | 378 cu。 ft。 |
色 | トープ/ブロンズ |
構造 | 耐久性のある樹脂 |
深さ | 85.75 " |
ドア開口部の高さ | 72 " |
ドア開口幅 | 60 " |
ドア | ワイドダブル |
高さ | 103 " |
深さの内側 | 81 " |
内側の高さ | 100.5 " |
内側の長さ | 93 " |
内幅 | 93 " |
材料 | 樹脂 |
全体の深さ | 85.75 " |
全体の高さ | 103 " |
全体の長さ(Overall Length) | 100.5 " |
全幅 | 100.5 " |
タイプ | 組み立てられていません |
幅(Width) | 100.5 " |
船の重量(kg) | 177.81 |
船高(cm) | 219.2 |
船の長さ(cm) | 65.02 |
船幅(cm) | 129.08 |
HSコード | 9406008090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。