アイテム価格 | ポータブル溶接テーブル |
色 | イエロー |
構造 | 鋼 |
終了 | 亜鉛メッキ |
負荷容量 | 600ポンド |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 36 " |
全幅 | 40 " |
作業面の深さ | 24 " |
作業面の幅 | 40 " |
船の重量(kg) | 25.4 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 65.02 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。