入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクドライバー |
正確さ | フルスケールの6.0%から20%でのトルク読み取り値の+/- 100% |
校正証明書 | 有り |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ハンドルタイプ | 溝付き |
住宅資材 | アルミニウム |
測定タイプ | インチポンド |
最小サイクル数 | 5000 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.75 " |
一次スケールの増分 | 2.00インチポンド |
一次スケール範囲 | 2.00〜36.00インチポンド |
回転 | CW / CCW |
設定 | 調節可能 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 5.59 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。