入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクレンチヘッド |
ドライブサイズ | 29/32 x 1 " |
ヘッド素材 | 鋼 |
ヘッド形式 | 12点ボックスエンド |
材料 | 鋼 |
マックス トルク | 1442インチポンド |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
サイズ | 18 mm |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8207906000 |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | ヘッド形式 | アイテム価格 | マックス トルク | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809225 | 45/64 x 51/64 " | 12点フレアナット | トルクレンチヘッド | 929インチポンド | 2 7 / 32 " | 24 mm | ¥19,932 | ||
809240 | 45/64 x 51/64 " | 12点フレアナット | トルクレンチヘッド | 708インチポンド | 2.187 " | 21 mm | ¥18,776 | ||
809308 | 29/32 x 1-19/64" | 12点ボックスエンド | トルクレンチヘッド | 2398インチポンド | 2.156 " | 22 mm | ¥17,603 | ||
809504 | 1 / 4 " | ラチェットスクエア | トルクレンチヘッド | 250インチポンド | 1 15 / 16 " | - | ¥22,159 | ||
809505 | 3 / 8 " | ラチェットスクエア | トルクレンチヘッド | 1250インチポンド | 2.187 " | - | ¥26,849 | ||
809506 | 1 / 2 " | ラチェットスクエア | トルクレンチヘッド | 2500インチポンド | 2.375 " | - | ¥30,903 | ||
819901 | 45/64 x 51/64 " | 標準ツーリングアダプター | トルクレンチヘッド | 1600インチポンド | 15 / 16 " | - | ¥11,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。