入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクレンチヘッド |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ヘッド素材 | 鋼 |
ヘッド形式 | ラチェットスクエア |
材料 | 鋼 |
マックス トルク | 250インチポンド |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8207906000 |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | ヘッド形式 | アイテム価格 | マックス トルク | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809225 | 45/64 x 51/64 " | 12点フレアナット | トルクレンチヘッド | 929インチポンド | 2 7 / 32 " | 24 mm | ¥22,650 | ||
809240 | 45/64 x 51/64 " | 12点フレアナット | トルクレンチヘッド | 708インチポンド | 2.187 " | 21 mm | ¥21,337 | ||
809306 | 29/32 x 1 " | 12点ボックスエンド | トルクレンチヘッド | 1442インチポンド | 2" | 18 mm | ¥19,836 | ||
809308 | 29/32 x 1-19/64" | 12点ボックスエンド | トルクレンチヘッド | 2398インチポンド | 2.156 " | 22 mm | ¥20,004 | ||
809505 | 3 / 8 " | ラチェットスクエア | トルクレンチヘッド | 1250インチポンド | 2.187 " | - | ¥26,462 | ||
809506 | 1 / 2 " | ラチェットスクエア | トルクレンチヘッド | 2500インチポンド | 2.375 " | - | ¥33,283 | ||
819901 | 45/64 x 51/64 " | 標準ツーリングアダプター | トルクレンチヘッド | 1600インチポンド | 15 / 16 " | - | ¥11,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。