入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
エージェンシーコンプライアンス | ICC-ES ESR-3037 |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 8.5 " |
コンクリートへの埋め込み | 2.75 " |
終了 | 亜鉛めっき |
材料 | 炭素鋼 |
最大作業の厚さ | 4.125 " |
最小埋め込み | 3.875 |
ねじの長さ | 6" |
番手 | 1 / 2-13 |
船の重量(kg) | 4.97 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。