STRONG HOLD T4830-2DB-MTワークベンチ48wx30dx34インチの高さ
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
アイテム価格 | ワークベンチ |
色 | グレー |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | 正方形である |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | 暗灰色 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 34 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 5500ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.75 " |
幅(Width) | 48 " |
作業面の素材 | ブッチャーブロックメープル |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 170.55 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 上の厚さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | エッジタイプ | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3024 | 1.75 " | グレー | 24 " | 30 " | 鋼 | 正方形である | パウダーコーティング | 34 " | ¥236,446 | ||
T3024-AL | 1.75 " | グレー | 24 " | 30 " | 鋼 | 正方形である | パウダーコーティング | 30〜40インチ | ¥312,251 | ||
T4830-2DB | 1.75 " | グレー | 30 " | 48 " | 鋼 | 正方形である | パウダーコーティング | 34 " | ¥414,423 | ||
T6036-2DB | 14ガリウム | グレー | 36 " | 60 " | 鋼 | 1/2 "半径 | パウダーコーティング | 34 " | ¥468,401 | ||
T4830-4DB-KL | 14ガリウム | グレー | 30 " | 48 " | 鋼 | 1/2 "半径 | パウダーコーティング | 34 " | ¥693,948 | ||
T6036-4DB-KL | 14ガリウム | グレー | 36 " | 60 " | 鋼 | 1/2 "半径 | パウダーコーティング | 34 " | ¥755,004 | ||
T3024SS | 3 / 16 " | - | 24 " | 30 " | ステンレス鋼 | 1/2 "半径 | パウダーコーティング | 34 " | ¥650,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。