STRONG HOLD 65-CSU-243棚板ユニット60inh72inw 24ind
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
アイテム価格 | 棚ユニット |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
終了 | エナメル |
ゲージ | 12 |
高さ | 60 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
棚の調整 | 2 "増分 |
棚容量 | 1525ポンド |
棚のスタイル | 閉店 |
棚板タイプ | フリースタンディング |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 243.45 |
船高(cm) | 157.48 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 187.96 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 棚の数 | 棚の調整 | 棚容量 | 棚のスタイル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46-CSU-204-9DBWL | 20 " | 74 " | 4 | 1-1 / 2 "増分 | 1350ポンド | 閉店 | 40 " | ¥992,627 | ||
4.46-CSU-204-9DBWL | 20 " | 74 " | 4 | 1-1 / 2 "増分 | 850ポンド | 閉店 | 52 " | ¥1,262,836 | ||
1848-72 | 18 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "増分 | 1200ポンド | Open | 48 " | ¥303,394 | ||
2448-72 | 24 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "増分 | 1600ポンド | Open | 48 " | ¥341,910 | ||
2460-72 | 24 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "増分 | 2000ポンド | Open | 60 " | ¥471,148 | ||
35-CSU-183 | 18 " | 60 " | 3 | 2 "増分 | 1350ポンド | 閉店 | 36 " | ¥353,912 | ||
35-CSU-243 | 24 " | 60 " | 3 | 2 "増分 | 1900ポンド | 閉店 | 36 " | ¥401,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。