STRONG HOLD 52.10-3MS-303-RSマルチシフトワークベンチスチールトップW60 H46
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
アイテム価格 | マルチシフトワークベンチ |
引き出しの数 | 0 |
ベンチ全体の高さ(インチ) | 46 |
トップ材質 | 12ガ。 鋼 |
上幅 | 60 " |
タイプ | 12ゲージスチール |
船の重量(kg) | 267.62 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 162.56 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
62.10-3MS-303-RS | 72 " | ¥859,481 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。