REELCRAFT ツインウェルディング T グレードインレットホース
形式 | モデル | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | S601031-2 1 | 2ft。 | ¥13,884 | |
A | S601031-4 1 | 4ft。 | ¥16,462 |
ツイン溶接Tグレードインレットホース
Reelcraftツイン溶接のTグレードホースは、液体プロパン、天然ガス、またはプロピレンを溶接装置に輸送するために使用されます。 これらのユニットは、高圧、外部損傷、日光、およびオゾンに耐えるためにゴムで作られています。 それらは2および4フィートの長さで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フックアップワイヤー
- 電子およびレーザーレベリングキット
- ソープストーン
- 隠しバレルヒンジ
- 除染シャワーポンプ
- ブラシローラーとトレイ
- 工具保管および移送タンク
- バイブレーター
- フライス工具
- スプリング
- SMITH-COOPER ティー、突合せ溶接、ステンレス鋼
- GRACO 0.027 "エアレススプレーガンチップ
- INCOM MANUFACTURING フロアマーキングテープ、ロール
- SALSBURY INDUSTRIES ペデスタルドロップボックス、28-1/2インチ
- VOLLRATH 漏斗
- EXCELTA ニードルノーズプライヤー
- DIXON 鉱山消防ホース
- HOFFMAN 工具不要のブランキングパネル
- EATON マグナムシリーズカセットシャッター
- WHEELER-REX ピン